Exzenterschleifer 150 mm
Produkte für Exzenterschleifer 150 mm sind Schleifscheiben und Schleifteller mit 150 mm Durchmesser für passende Maschinen. Die Auswahl umfasst Holz-Schleifpapierscheiben KP PERFECT, Nylon-Schleifscheiben und Feinschleifscheiben Useit Superpad SG sowie Klett-Schleifteller. Die Produktarten unterscheiden sich nach Werkstoff, Schleifaufgabe und Befestigung. Handwerker können so Schleifmittel und Teller für Holz, Kunststoff, Metall oder Mineralwerkstoffe gezielt auswählen. Bei der Auswahl lassen sich Durchmesser, Schleifaufgabe und Befestigung aufeinander abstimmen.
Welche Produkte für Exzenterschleifer 150 mm gehören zur Auswahl?
Im Würth Sortiment umfasst die gezeigte Auswahl Schleifmittel und Tellerzubehör für den 150-mm-Durchmesser, aber keine Schleifmaschinen selbst. Damit richtet sich der Seitenscope an Handwerker, die Schleifmittel für vorhandene Geräte auswählen.
Die Holz-Schleifpapierscheibe KP PERFECT ist eine Schleifscheibe für den Holz-Vorschliff. Die 150-mm-Scheiben sind mit Klett gelistet; die Multi-Lochung ist für die gelochte Ausführung benannt.
Nylon-Schleifscheiben bestehen aus verstärktem Nylonschleifvlies. Die Produktdaten nennen Aluminiumoxid und Siliciumcarbid als Schleifmittel und führen die Scheiben mit 150 mm Durchmesser.
Die Feinschleifscheibe Useit Superpad SG ist eine Scheibe mit Siliciumkorn auf Schaum-/Gittergewebe. Die Daten führen diese Produktlinie unter anderem für Exzenterschleifer mit 150-mm-Teller.
Schleifteller D 150 mm sind Klett-Schleifteller mit 150 mm Durchmesser. Die Ausführungen sind als hart, mittel und weich aufgeführt.
Der Klett-Schleifteller für ETS 150-XX-E POWER ist ebenfalls mit 150 mm Durchmesser gelistet. Er ist dem genannten Maschinenmodell zugeordnet und von Schleifpapier sowie Schleifscheiben als Verbrauchsmaterial zu unterscheiden.
Für welche Oberflächen eignen sich die Schleifmittel?
Die Holz-Schleifpapierscheibe KP PERFECT ist für den Vorschliff von Holz ausgewiesen.
Die Feinschleifscheibe Useit Superpad SG ist für Feinschliff sowie Nass- und Trockenschliff aufgeführt. Als bearbeitbare Oberflächen und Werkstoffe nennt der Datensatz lackiertes Holz, Kunststoffe, Mineralwerkstoffe wie Kunststein sowie Metalle wie Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
Nylon-Schleifscheiben sind laut Produktdaten für den Einsatz mit Exzenterschleifern, Winkelschleifern und für die Handbearbeitung geeignet. Die Angabe bezieht sich auf die Produktlinie; eine Zuordnung einzelner Schleifmittelwerkstoffe zu bestimmten Materialien ist nicht aufgeführt.
Wie wählen Handwerker Schleifmittel und Körnung aus?
Für Holz-Vorschliff ist KP PERFECT die klar zugeordnete Produktart. Die Produktbeschreibung nennt optimalen Abtrag und hohe Standzeit im Vorschliff; eine konkrete Abtragsrate ist nicht angegeben.
Wenn ein Schleifmittel auch bei Handbearbeitung oder mit einem Winkelschleifer eingesetzt werden soll, kommen Nylon-Schleifscheiben infrage. Die Nylon-Schleifscheiben sind laut Daten für diese Arbeitsweisen gelistet; prüfe vor dem Kauf zusätzlich, ob Durchmesser und Aufnahme zur Maschine passen. Vor dem Schleifen kontrollierst du die Befestigung am Gerät.
Für ein passendes Maschinensystem wählst du den Teller nach dem vorhandenen Gerät. Der Klett-Schleifteller für ETS 150-XX-E POWER ist als Zubehör für diese Produktreihe benannt; daraus folgt keine pauschale Kompatibilität mit anderen Exzenterschleifern.
Welches Zubehör und welche Systemkompatibilität sind wichtig?
Der Schleifteller D 150 mm verbindet die Klettaufnahme mit dem passenden Schleifmittel. Die verfügbaren Härten sind hart, mittel und weich; die Produktdaten ordnen sie keiner konkreten Schleifaufgabe zu.
Würth führt außerdem den Klett-Schleifteller für ETS 150-XX-E POWER als eigenes Zubehörteil mit 150 mm Durchmesser. Gleiche Durchmesser allein belegen keine Kompatibilität: Gleiche die Befestigung und die Herstellerfreigabe des Schleifgeräts mit dem Teller ab.
Exzenterschleifer 150 mm auf einen Blick
- Wer passende Schleifscheiben kaufen möchte, prüft zuerst Durchmesser und Befestigung am Gerät.
- Für Holz-Vorschliff ist KP PERFECT ausgewiesen; konkrete Körnungszuordnungen zu Holzarten fehlen.
- Useit Superpad SG ist für Nass- und Trockenschliff sowie mehrere Werkstoffe aufgeführt.
- Greife bei Klett-Tellern auf ein für die Maschine passendes Zubehörteil zurück.
Häufig gestellte Fragen
Welche Körnungen sind bei der KP PERFECT
Schleifpapierscheibe mit 150 mm Durchmesser gelistet?
Die Produktdaten listen für die Holz-Schleifpapierscheibe KP PERFECT in 150 mm die Körnungen P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220 und P240.
Kann auf einem Exzenterschleifer mit 150 mm normales
Schleifpapier genutzt werden?
Die Holz-Schleifpapierscheibe KP PERFECT ist in 150 mm mit Klettbefestigung gelistet. Sie passt damit zu einem 150-mm-Teller mit entsprechender Klettaufnahme. Die Daten belegen keine universelle Eignung von Schleifpapier ohne passende Befestigung.
Wozu dient die Multi-Lochung der KP PERFECT
Schleifpapierscheibe?
Die Multi-Lochung der Holz-Schleifpapierscheibe KP PERFECT verbessert die Staubabsaugung. Die Daten nennen keinen Messwert für die abgesaugte Staubmenge.
