Abschmierfett

Abschmierfett von Würth steht für zuverlässige Schmierung an Kugellagern, Gleitlagern, Gelenken und Schmierstellen im gewerblichen Einsatz. Das Würth Sortiment umfasst Mehrzweckfette, Langzeitfette und Spezialfette in verschiedenen NLGI-Klassen – abgestimmt auf Handwerk, Werkstatt, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. Ob Kartusche für die Fettpresse, Gebinde für den Dauerbetrieb oder Spezialanwendungen mit erhöhten Temperatur- oder Druckanforderungen: Profis finden bei Würth das passende Abschmierfett für jede Anforderung.

Filter

Welche Abschmierfette gibt es im Würth Sortiment?

Das Würth Abschmierfett-Sortiment ist klar nach Einsatzbereichen und Leistungsklassen gegliedert. Profis finden bei Würth sowohl universell einsetzbare Mehrzweckfette als auch Produkte für spezifische Anforderungen in Industrie, Nutzfahrzeugbereich und Agrartechnik.

Produkttyp Eigenschaften Typischer Einsatz
Mehrzweckfett I Walkstabil, oxidationsbeständig, staub- und schmutzabweisend Kugellager, Gleitlager, allgemeine Schmierstellen
Mehrzweckfett II Hochdruckbeständig durch EP-Additive, Graphit für Notlaufeigenschaften, Korrosionsschutz Stark belastete Lager, Gelenke, Wellen
Langzeitfett III Lange Schmierintervalle, sehr gute Wasserbeständigkeit, schwermetall- und chlorfrei Wartungsarme Systeme, Dauerschmierstellen
Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett Erfüllt MAN 284, MB 265.1, sehr hohes Druckaufnahmevermögen LKW, Busse, Nutzfahrzeuge
Mehrzweckschmierfett Bau/Agri EP-Additive, hohe Scherfestigkeit, hohe Witterungs- und Wasserbeständigkeit Bagger, Baumaschinen, Landmaschinen, Offroad-Einsatz
Mehrzweckfett Auto/Industrie Lithiumfrei Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, sehr guter Korrosionsschutz, breites Einsatzspektrum Kfz, Industrie, lithiumfreie Anwendungen

Einsatzbereiche: Wo wird Abschmierfett verwendet?

Abschmierfett kommt überall dort zum Einsatz, wo bewegliche Bauteile unter Last, Druck oder Witterungseinflüssen zuverlässig geschmiert werden müssen. Im professionellen Handwerk und in der Werkstatt sind das vor allem:

✓ Kugellager und Wälzlager in Antrieben, Achsen und Elektrowerkzeugen

✓ Gleitlager, Gelenke und Zapfen in Maschinen und Fahrzeugen

✓ Zentralschmieranlagen und manuelle Schmierstellen via Fettpresse

✓ Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und Landmaschinen mit hohen Druckbelastungen

✓ Wartungsintervalle in der Industrie mit Langzeitfetten für dauerhaft wartungsarme Systeme

Für Montage-Teams im mobilen Einsatz ist die Verfügbarkeit in handlichen Fettkartuschen (400 g / 500 g) besonders relevant. Für den stationären Einsatz in Werkstatt oder Betrieb hält Würth Abschmierfett zudem in 25-kg-Gebinden bereit.

Worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Abschmierfetts an?

Die Auswahl des passenden Schmierfetts hängt von mehreren technischen Kriterien ab. Wer die richtigen Parameter kennt, vermeidet Schäden an Lagern und verlängert die Standzeiten von Bauteilen erheblich.

NLGI-Klasse

Die NLGI-Klasse beschreibt die Konsistenz des Schmierfetts – von sehr weich (NLGI 000) bis sehr fest (NLGI 6). Für Kugellager und Wälzlager werden typischerweise NLGI 2 oder NLGI 3 eingesetzt. Zentralschmieranlagen benötigen häufig fließfähigere Fette der Klasse NLGI 0 oder 00. Im Würth Sortiment sind Abschmierfette in den gängigen NLGI-Klassen verfügbar.

Temperaturbeständigkeit

Je nach Anwendung sind unterschiedliche Temperaturbereiche relevant. Für Standardanwendungen reichen Fette mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von 120 °C bis 130 °C aus. Für Hochtemperaturanwendungen – etwa in der Nähe von Motoren oder Bremsen – hält Würth Spezialfette mit bis zu 300 °C Beständigkeit bereit, wie das Hochtemperaturgelenkfett.

Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz

Im Außeneinsatz oder in feuchten Umgebungen ist die Wasserbeständigkeit entscheidend. Das Langzeitfett III zeichnet sich durch gute Abdichtwirkung und Wasserbeständigkeit aus. Lithiumfreie Varianten wie das Mehrzweckfett Auto/Industrie Lithiumfrei punkten mit ausgezeichneter Wasserbeständigkeit und sehr gutem Korrosionsschutz.

EP-Additive und Druckbelastung

Für stark belastete Schmierstellen – etwa in Nutzfahrzeugen oder Baumaschinen – sind Fette mit EP-Additiven (Extreme Pressure) erforderlich. Das Mehrzweckfett II und das Mehrzweckschmierfett Bau/Agri sind speziell für hochdruckbelastete Anwendungen formuliert.

Abschmierfett in Kartusche oder Gebinde – welche Gebindeform ist die richtige?

Die Wahl der richtigen Verpackungsform richtet sich nach dem Verbrauch und dem Einsatzort. Würth führt Abschmierfett in mehreren praxisgerechten Gebindeformen:

✓ Fettkartuschen (ca. 400–500 g): Ideal für den Einsatz mit der Handfettpresse direkt am Fahrzeug oder an der Maschine.

✓ Tuben (z. B. 90 g): Für präzises Auftragen an schwer zugänglichen Schmierstellen oder für den Werkzeugkasten.

✓ Gebinde (25 kg): Wirtschaftliche Lösung für Betriebe mit hohem Schmierstoffbedarf, z. B. in Werkstätten, Fuhrparks oder Industriebetrieben.

Ergänzend zum Abschmierfett finden Profis bei Würth das passende Zubehör für die Schmierstoffversorgung im Bereich Schmierstoffe u. Rostlöser.

Abschmierfett für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen

Für den Schwerlastbereich hält Würth speziell entwickelte Schmierfette bereit, die den Anforderungen führender Fahrzeughersteller entsprechen. Das Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett erfüllt die Spezifikationen MAN 284 und MB 265.1 und übertrifft MB 267. Es deckt ein breites Einsatzgebiet ab und bietet ein sehr hohes Druckaufnahmevermögen – genau das, was Werkstätten und Fuhrparkbetreiber für die Wartung von LKW, Bussen und Anhängern benötigen.

Für Baumaschinen, Bagger und Offroad-Fahrzeuge sowie Landmaschinen empfiehlt sich das Mehrzweckschmierfett Bau/Agri mit EP-Additiven, hoher Scherfestigkeit und ausgeprägter Beständigkeit gegen Wasser und Dampf – auch unter extremen Witterungsbedingungen zuverlässig im Einsatz.

Ob Handwerksbetrieb, Kfz-Werkstatt oder Industrieunternehmen: Im Würth Sortiment finden Profis das richtige Abschmierfett für jeden Schmierbedarf – in geprüfter Qualität, praxisgerechten Gebindegrößen und mit der Systemkompetenz, die gewerbliche Anwender erwarten.

Abschmierfett - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Mehrzweckfett und Langzeitfett?

Mehrzweckfette sind für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt und eignen sich für Kugellager, Gleitlager und allgemeine Schmierstellen im Handwerk und in der Industrie. Langzeitfette wie das Langzeitfett III von Würth sind speziell für verlängerte Schmierintervalle formuliert. Sie zeichnen sich durch besonders gute Wasserbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit aus und kommen vor allem in wartungsarmen Systemen oder schwer zugänglichen Dauerschmierstellen zum Einsatz.

Welches Abschmierfett eignet sich für den Einsatz bei Nutzfahrzeugen?

Für die Wartung von LKW, Bussen und Nutzfahrzeugen hält Würth das Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett bereit. Es erfüllt die Spezifikationen MAN 284 und MB 265.1 und ist für ein breites Einsatzgebiet ausgelegt. Für Baumaschinen und Offroad-Fahrzeuge mit extremen Druckbelastungen empfiehlt sich das Mehrzweckschmierfett Bau/Agri mit EP-Additiven und hoher Witterungsbeständigkeit.

Was sind lithiumfreie Schmierfette und wann werden sie eingesetzt?

Lithiumfreie Schmierfette basieren auf alternativen Verdickersystemen und kommen dort zum Einsatz, wo lithiumhaltige Produkte aus technischen oder umweltbezogenen Gründen nicht geeignet sind. Im Würth Sortiment stehen lithiumfreie Mehrzweckfette für Auto, Industrie, Agri und Offroad zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, sehr guten Korrosionsschutz und ein breites Einsatzspektrum aus.

Empfehlungen