Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta®
Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta<SUP>®</SUP> - 1
Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta<SUP>®</SUP> - 2
Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta<SUP>®</SUP> - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta®

A2 paslanmaz çelik, matkap ucu ve kalıp diş ile, sertleştirilmiş çelikten yapılmış, mercimek başlı ve AW bağlantı. Çelik ve alüminyum profilleri ≤ 3 mm çelik alt yapılar ve ≤ 4 mm alüminyum üzerine sabitlemek için

Ürün açıklamasını okuyun

14 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Matkap ucu kullanılarak montaj süresinin min. %50 oranında azaltılması:


  • Merkez delme olmadan delme

  • Ovalama kılavuzu

  • Sabitleme

Hepsi bir arada kullanım



AW bağlantı ile ek optimum tork aktarımı



ETA-10/0184 onayına göre tI/tII parça kombinasyonlarına uygun


  • ∅ 4,2 mm ve 4,8 mm için çelik/çelik

  • ∅ 4,8 mm için alüminyum/çelik

  • ∅ 4.8 mm için alüminyum/alüminyum