Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Flanşlı ve uzatılmış delme uçlu matkap uçlu vida, altıköşe pias®
Galvanize çelik, mavi pasifize (A3K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
1,75 - 12,0 mm kalınlığında malzemeler için uzatılmış matkap ucu
Delme, diş açma ve vidalama, hepsi bir adımda
Zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır
Her vida bağlantısında tam delik çapı
Bu diş toleransını en aza indirir ve böylelikle her zaman optimum bağlantı sağlar
Montaj hatalarını önler
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!