Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Flanşlı matkap uçlu cıvata, altıköşe pias®
Galvanize çelik, mavi pasifize (A3K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir adımda
Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransını en aza indirgeme
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını engeller
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
- Çelik profil plakalarının daha uzun bağlantılı vidalanması için
- Çelik profillerin çelik alt yapılara doğrudan vidalanması
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!