Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
155 sürümlü 5 ürün bulundu
F-paper base with aluminium oxide grain, half-open scattering, for extremely high loads (e.g. calibration).
The long sanding belt is available in various dimensions and can be tailored to your requirements. Simply ask your Würth sales representative.
For perfect final sanding (finish sanding) of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect pre-sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect intermediate sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with constant surface quality (roughness) over the entire service life of the belt. For applications with strict requirements for decorative surfaces.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler