Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Powerful and quiet cordless blower for quickly removing leaves and dirt
Provides an impressive no-load speed for efficient cutting while still being lightweight and practical
Powerful 18 V/DC cordless hedge trimmer for cordless, flexible working
Replacement chain for AKS 18-30 COMPACT
Very well-suited to removing leaves and garden waste
Hydraulically wet-curing fast-setting concrete for quick fixing
Provides a high idling speed for efficient trimming while being lightweight and easy to handle
Stable leaf broom made from galvanised steel with reinforced outer tines
Hydraulic rapid-hardening mineral screed CT-C40-F6 in accordance with DIN EN 13813 for the production of cement screeds that can be loaded quickly
Bel küreği
Spade shovel with fibreglass handle
4 çatallı gübre beli
Çim tırmığı
Bel bahçıvan şekli