Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yuvarlak kaldırma ekipmanı
Yüzeylerde hassas olan her türlü yük için son derece esnek kaldırma ekipmanı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüksek mukavemetli polyesterden yapılmış, dokuma silindir şeritli ve yük kapasitesi baskısı ile (WLL - İŞ YÜKÜ SINIRI)
- 1000 ile 8000 kg arasında renk kodlu yük taşıma kapasitesi tanımlaması
- Tel kablolar ve zincirlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha düşük yaralanma riski
- Yırtılmaya dayanıklı uygulama bilgi etiketli sonsuz döngü
- DIN-EN 1492-2 ile uyumlu
- GS onaylı
- Yuvarlak kaldırma ekipmanı -40°C ile +100°C sıcaklıklar arasında kullanılabilir
- Düşük dara ağırlıkları ve mükemmel esneklikleri sayesinde, yuvarlak kaldırma ekipmanı mükemmel taşıma özelliklerine sahiptir, bu nedenle hem fabrikalarda hem de şantiyelerde kullanılırlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!