Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
30 sürümlü 13 ürün bulundu
Hammer with reinforced 3C handle, lightweight aluminium housing and interchangeable hammer heads
Hammer with reinforced 3C handle, robust steel housing and interchangeable hammer heads
Gövde, çelik saçmalarla doludur
Çelik muhafaza
Hammer with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Especially for loosening rusted rims when changing tyres as well as for all straightening operations.
Hammer with ergonomic wooden handle, aluminium housing and interchangeable hammer heads
Hammer with ergonomic tubular steel handle fully coated with polyurethane to protect the workpieces
Yuvarlak darbe ara parçalı çekiçlerin uygun olmadığı köşeler, kenarlar ve yüzeyler için geri tepmesiz yumuşak yüzeyli çekiç.
Hammer with tubular steel handle that combines the advantages of a steel hammer and soft-face hammer in one product
Alüminyum muhafaza
Hammer with fibreglass handle, reinforced malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Çift ağızlı lokma anahtarı
Sistem ürün gamı 8.4.1, lokma anahtarı 1/4 + 1/2 inç
Tornavida seti 8.4.1 21 parça
Açık ağızlı takma aleti anahtarı
Mekanik tork anahtarı, 3/4 inç
Darbeli alet ve eğe seti 8.4.1 24 parça
Tork anahtarı
1/2 inç güçlü lokma anahtarı seti