Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil
Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil - 1
Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil - 2
Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil - 3
Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil

Flanşların ve azami 0,3 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Düşük mukavemetli


Kolayca çıkarılabilir



%100 sızdırmazlık


Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.



Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı



Akordiyon şişe sayesinde artık ürünü boşaltmak kolaydır



Silikon ve çözücü içermez

Performans Kanıtı

NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151996

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler.

Kullanım alanı