Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kaplama folyosu

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kaplama folyosu

Rulo formlu HDPE kaplama folyosu

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

HDPE kalitesinin avantajı


HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) filmler, yırtılmalara karşı daha dirençlidir ve aynı kalınlıktaki LDPE filmlere göre delinme direnci yüksektir. Bu nedenle, HDPE filmler daha ince tabakalar halinde üretilebilir; böylece, daha az ham madde tüketilerek daha çevre dostu bir yaklaşım izlenir.


HDPE filmlerinin yüksek yoğunluğu daha yüksek sertlik ve daha yüksek erime sıcaklığı (130–135°C) sağlar. Bu nedenle HDPE, LDPE filmlere göre daha yüksek sıcaklık direnci ve kimyasal direncine sahiptir. Polietilen filmler, tüm standart boya ve vernik türlerine karşı koruma sağlar. Ancak içerdiği çözücüler, uzun süreli maruziyet sonrasında filme geçer. Yine de mekanik özellikler, bu geçişten neredeyse hiç etkilenmez. Aynı kalınlıktaki HDPE filmler, LDPE filmlere göre boyalara ve verniklere karşı daha dayanıklıdır ve daha fazla geçiş direncine sahiptir.

Not

Film, UV ışınlarına karşı dirençli değildir; filmin UV ışımasından korunması gerekir. Ürün UV ışınına maruz kaldığında yaklaşık 1-2 ay gibi kısa bir süre içinde mekanik özelliklerini kaybeder.