Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek sıcaklık koruyucu battaniye HTD 900
Kaynak ve lehim işleri sırasında hassas parçaları korumak için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Kıvılcımlara, yanık parçalarına ve kaynak sıçramalarına karşı dayanımlı
- Asbest içermez
- Uygulama sıcaklığı: 750°C, kısa süreli olarak: 900°C
Boru bağlantılarında lehimleme işleri için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!