Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek sıcaklık silikonu
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan ek yerleri için özel sızdırmazlık maddesi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek ısıl kararlılık
+250°C sıcaklığa kadar dayanıklı, anlık olarak da +300°C sıcaklığa kadar dayanıklı
Çok sayıda kimyasala karşı yüksek direnç
Kimyasal maddelere maruz kalan ek yerleri için uygundur (bkz. Dayanıklılık listesi).
Eskimeye ve UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Fırın üniteleri, ısıtma üniteleri, klimalar, çamaşır makineleri ve kurutucuların yapımında sızdırmazlık için
- Astar boya gerekli değildir: Paslanmaz çelik, emaye, cam, fayanslar
- Astar boya gereklidir: alüminyum (ham, elokse edilmiş ve statik toz püskürtme boyalı), krom
Lütfen "Sızdırmazlık Maddeleri Uygulamalarına İlişkin Genel Notlar" genel bakış sayfasına uyun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!