Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek performanslı gaz ünitesi DIGA® CS-3
Beton, çelik ve sert tuğla/duvar armatürleri için yüksek performanslı gaz cihazı.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Sabit ve mobil basınçlı hava sistemlerinden bağımsız olarak kullanılabilir ve bu nedenle üniversal olarak uygulanabilir
- Alet kullanmadan değiştirilebildiği için kartuşun kullanımı son derece kolaydır
- Çok düşük geri tepme ile hafif, kompakt tasarım sayesinde keyifli ve kuvvet harcamadan çalışma
Şarj süresi: İlk şarj için ve uzun süre kullanılmadıktan sonra en az 24 saat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!