Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ - 1
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüksek gerilimlere maruz kalan cıvata bağlantılarına uygundur


  • %100 sızdırmazlık – ek sabitleme elemanı gerekmez

  • Sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve paslanmaya karşı korur


Yalnızca 300°C'ye kadar ısıtıldıktan sonra sökülebilir!


Normal koşullarda yalnızca özel aletler kullanılarak ve/veya belirli sıcaklıklar altında çıkarılabilir



Mükemmel ortam ve ısı direnci


Çok çeşitli uygulamalara uygun üniversal ürünler



Örneğin titreşim ve şoklar nedeniyle sökülmeyi önler


Mekanik vida kilitleri gibi istenmeyen yedekleme sorunları yoktur



Son derece dirençli


Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı



Silikon içermez



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.


  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.


  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Performans Kanıtı

ANSI 61'e uygun NSF testli

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı