Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 8 parça
- Tahrik: POWERDRIV on iki köşe
- Standart: DIN 837/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: polisajlı, krom kaplı
- Geometri: Düz halka yanları, 12º dönüş açısı. İnce cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı
- En dar alanlarda çalışma için kısa mil ve ince kafalar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!