Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
YARIÇAP dişli tungsten karbür freze ucu
60 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, sert ve tok malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metaller gibi neredeyse tüm malzemelerde dahili ve harici pahlardaki kenarların hızlı ve benzersiz yuvarlaklaştırılması için silindirik ve yuvarlak bir şekle sahip profesyonel radyus aleti.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Freze ucunun ortasında üst üste binen dişlere sahip özel diş geometrisi, pürüzsüz yarıçapların kolaylıkla üretilmesini sağlar.
- Kendinden merkezlemeli kılavuz geometrisi, keskin kenarlarda kaymayı önler.
- Freze ucunun pürüzsüz ön yüzeyi, çalışma parçasının hasar görmesini engeller.
- Pürüzsüz frezeleme davranışı ve mükemmel kullanım
- Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
- Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri
Çapak alma, konturları işleme, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, şekil verme, kenarları pahlama/yuvarlaklaştırma
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!