Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Süper RTV silikon sıvı conta

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Süper RTV silikon sıvı conta

Sanayi ve otomotiv sektörü için geniş kullanım alanı sunan, kaliteli sızdırmazlık bileşiği.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Kimyasallara karşı mükemmel dayanıklılık


  • Sızdırmazlık malzemesinin çeşitli sıvılar ile temas ettiği kritik alanlarda da kullanılabilir

  • Motor yağı, şanzıman yağı, soğutucu gazı ve antifriz sıvısına karşı mükemmel dayanıklılık


Asitsiz sertleştirme sistemi


  • Aşındırıcı değildir, bu nedenle elektronik parçalar ve lambda sensörlerinde herhangi bir zararı yoktur


Aerosol ambalajlı sızdırmazlık maddesi


  • Harici cihazlara gerek olmadan kolay dozajlama

  • Optimum kavrama sayesinde zorlu ürün uygulamalarında bile mükemmel sonuçlar alınabilir
Not

Örn. yağ karterlerinin ve şanzımanlara sıvı contayı uygularken iç kısımlara hiç sızdırmazlık maddesinin girmemesi hayati önem taşır. Bu yüzden sızdırmazlık maddesini bağlantı parçası yüzeyine uygulamanızı öneririz. Her iki parçayı da birleştirin ve ardından elinizle dikkatle bastırın ve hafifçe birbiri üzerinde kaydırın. Sonra parçaları tekrar ayırın ve ardından içeri taşan sızdırmazlık maddesini alın. Parçaları maks. 5 dakika içinde tekrar birleştirin ve iyice sıkıştırın. Hizmete sokmadan önce sertleşme süresine dikkat edin (sızdırmazlık maddesinin kalınlığına bağlıdır).