Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yapışkan dolgu macunu, PU Marine Güçlü
Deniz uygulamaları veya karavan konstrüksiyonu için çok yönlü, elastik tek parçalı poliüretan yapıştırıcı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Alev geciktirici
Geniş kullanım yelpazesi
Çok çeşitli malzemelerde mükemmel yapışma
Elastik
- Farklı malzeme genleşmeleri, yüksek elastikiyet ile telafi edilir
- Titreşim ve gürültüyü sönümler
Yavaş yüzey oluşturma süresi
- Büyük parçaların yapıştırılmasına ve sızdırmaz hale getirilmesine imkan verir
- Bağlantı parçaları yeniden konumlandırılabilir
Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
- Deri oluştuktan sonra mekanik işleme mümkündür
- Sızdırmazlık maddesi, kısıtlamalara tabi olarak boyanabilir
Kimyasallara, eskimeye ve hava koşullarına karşı dayanıklı
- Suya, tuzlu suya, seyreltilmiş asitlere ve alkalilere karşı uzun süreli direnç
- Yakıtlara, mineral yağlara, bitkisel ve hayvansal katı ve sıvı yağlara karşı kısa süreli direnç
Az kokulu
Silikon içermez
Bu ürünün alkid reçine boya sistemleri ile temas etmesine izin vermeyin. Sızdırmazlık maddesinin üzerini boyarken boya filminin kalınlığı ve sertliğinin yapıştırıcının elastikliğini kötü yönde etkileyebileceğini ve bu nedenle çatlaklara neden olabileceğini hesaba katın.
Teknede ve gemi yapımında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş tek parçalı poliüretan yapıştırıcı.
Çeşitli kalıcı yüklü malzemelerin yapıştırılması için uygundur. Güverte, gövde ve omurga üzerinde kullanım içindir. Yapıların, duvarların, dikey olarak takılan panellerin, bordürlerin vb. kurulumunda.
Uygulama yüzeyleri temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ön işlem için teknik veri sayfasına bakın.
Dişli kapağı ayırın, ağız adaptörünü vidalayın ve gereken genişlikte kesin. Yapıştırıcıyı uygun bir uygulama tabancasıyla uygulayın.
Yapıştırıcı, kabuk oluşma süresinde pürüzsüzleştirilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!