Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
8 sürümlü 6 ürün bulundu
Ready-to-use filler for dry interior finishing, complies with EN 15824 and can be sprayed
Light filler for filling joints, cracks and holes in wall and ceiling surfaces
2-component epoxy-based casting and adhesive resin for positive casting of cracks and joints in cement screed and concrete
Ready-to-use light filler for drywalling and interior finishing with perlite. Complies with EN 15824 and can be sprayed
Polymer-modified and fibre-reinforced gypsum-based joint, filling and surface filler.
Polymer-modified stable cement repair filler for layer thicknesses from 2 mm to 60 mm for walls and floors CT-C25-F4
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Nötr silikon Perfect
Boyacılar için akrilik
Sızdırmazlık bandı, cam, VKP Plus
İki bileş.kapı kasası dolgu köpüğüPURLOGIC Fast
Test kutusu, elektrik, 6 parça
Elektrik izolasyon bandı
Yapıştırıcı, Flexband
Alüminyum yapışkan bant