Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Flame-retardant (B1) fire protection silicone for sealing fire protection joints between mineral components
Ready-to-use acrylic sealant to close connecting joints between structural and installed parts
Flame retardant B1
Approved construction material from construction material class A 1 according to the general construction test certificate P-MPA-E-06-531
Highly elastic joint sealing system using fireproof impregnated polyurethane foam
Elastik yangın geciktirici sızdırmaz B1
Yangın geciktirici ek yeri sızd. malz., akrilik
Yangın söndürme tüpü EN 3, 6 kg
Fire extinguisher AB foam fluorine-free FCC
Yangın geciktirici köpük, Kombi
Yangın geciktirici köpük, 90
Yangın koruma macun kombinasyonu
İşaret, yangın bölmesi