Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
For fastening insulation tarpaulins or plastic sheets to wooden frames using a suitable wood screw (e.g. A® 4)
For fastening hard, self-supporting insulating materials such as polystyrene or expanded plastic slabs in concrete and masonry. Design with plate dia.∅ 50 mm
For mounting insulation panels in concrete made from stainless steel. Tested fire resistance
For attaching wood-wool panels and multilayer panels in concrete
For fastening to wood
For mounting insulation panels in concrete made of zinc plated steel. Tested fire resistance
For attaching soft, non-self-supporting insulating materials, e.g. mineral fibre or glass wool in concrete and masonry. Design with plate dia.∅ 90 mm
Çok amaçlı kimyasal dübel WIT-VM 250
Kimyasal dübel tabancası, WIT
Çelik dübel W-FAZ/S
Çelik dübel W-FA/S
Kimyasal dübel WIT-UH 300
Çelik dübel, W-FAZ/A4
Altıköşe başlı beton vidası W-BS/S
Kimyasal dübel WIT-PM 200