Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Voltaj iş güvenliği eldiveni 1.000 V/AC'ye kadar çalışma voltajları için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Asit, yağ, ozon ve soğuk sıcaklıklara dayanıklı
- Kategori RC
Son derece esnek ve iyi dokunsal hassasiyet
Kaplama kalınlığı standart olarak maks. 1 + 0,6 mm
Canlı elektrik voltajı altında kurulum, bakım ve onarım çalışmaları; elektrik tedarik ve kurulum şirketleri; elektrik mühendisliği atölyeleri; elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarımı; yangın ve kurtarma hizmeti personeli
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!