Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
Araç yapımı, tarım, inşaat ve endüstrideki tüm gresleme işleri ve bakım işleri için hidrolik güvenli hortum ucu.
Gres yağı tabancası için
Suitable for filling cavities, joints, door frames and window frames
Ergonomik polietilen yağ kutusu
Ergonomic zinc diecast oil container
Konstrüksiyon yapıştırıcı Yapıştırıcı-Sızdırmaz Power
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı
Yapıştırıcı Sızdırmaz montaj yapıştırıcı
Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı
Montaj yapıştırıcı
Paslanmaz çelik temizleyici
Yüksek parlaklığa sahip polisaj P20 Plus
Paslanmaz çelik bakım spreyi