Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Yağ boşaltma tapası anahtarı, 8'i 1 arada

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yağ boşaltma tapası anahtarı, 8'i 1 arada

Sekiz farklı anahtar boyutuna ve profile sahip yağ boşaltma tapaları için özel anahtar.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Profiller ve anahtar boyutları


Kare, boyut 8, 10 mm, 3/8 inç, 1/2 inç altıgen, boyutlar: 10, 12, 14, 17 mm



Hızlı ve basit


Anahtar kafalarını hızla ve kolayca döndürerek istenen anahtar boyutu seçilebilir. Boyut seçildiğinde anahtar kolayca kullanılabilir.



Pratik


Tek bir anahtarda sekiz uygulama için çok işlevli alet.