Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Wood connector WC-DT-D
Wood connector WC-DT-D - 1
Wood connector WC-DT-D - 2
Wood connector WC-DT-D - 3
Wood connector WC-DT-D - 4
Wood connector WC-DT-D - 5
Wood connector WC-DT-D - 6
Wood connector WC-DT-D - 7
Wood connector WC-DT-D - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Wood connector WC-DT-D

Dovetail connectors made of laminated beech veneer for doubling the WOOD CONNECTOR WC-DT for the installation of very large wall, roof and ceiling elements with larger wood cross-sections or increased static requirements. The increase in the anchorage surface in the milled wooden pockets increases the load capacity of the entire WOOD CONNECTOR WC-DT.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Kullanım alanı
Kılavuz