Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Wood connector WC-BC
Wood connector WC-BC - 1
Wood connector WC-BC - 2
Wood connector WC-BC - 3
Wood connector WC-BC - 4
Wood connector WC-BC - 5
Wood connector WC-BC - 6
Wood connector WC-BC - 7
Wood connector WC-BC - 8
Wood connector WC-BC - 9
Wood connector WC-BC - 10
Wood connector WC-BC - 11
Wood connector WC-BC - 12
Wood connector WC-BC - 13
Wood connector WC-BC - 14

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Wood connector WC-BC

Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Kullanım alanı