Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Wing-piasta çelik pul, çinko, gümüş, hv. başlı, AW
With DIBt National technical approval for diameters 3.9 mm, 4.2 mm and 4.8 mm
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!