Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Matkap uçlu kanatlı vida, havşa freze başlı, AW girintisi®
Matkap uçlu kanatlı vida, havşa freze başlı, AW girintisi<SUP>®</SUP> - 1
Matkap uçlu kanatlı vida, havşa freze başlı, AW girintisi<SUP>®</SUP> - 2
Matkap uçlu kanatlı vida, havşa freze başlı, AW girintisi<SUP>®</SUP> - 3
Matkap uçlu kanatlı vida, havşa freze başlı, AW girintisi<SUP>®</SUP> - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Matkap uçlu kanatlı vida, havşa freze başlı, AW girintisi®

Ahşabı metal alt yapılara sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Sertleştirilmiş C1 (paslanmaz çelik değil!)

  • RUSPERT® kaplamalı (gümüş)

  • Sert ve yumuşak ağaçlarla kullanım için havşa freze başlı

  • Optimum güç aktarımı ve korozyon koruması için AW® bağlantı


Yüzeyi sertleştirilmiş çelikten yapılmış geleneksel delme vidalarına kıyasla avantajlar


  • 700 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip çelik altyapılarla kullanım için

  • Daha yüksek kesme hızları mümkündür

  • Matkap ucu, güçlendirilmiş çelik alt yapılarla kullanım için yeterince güçlüdür

  • Wing pias® nominal çap 6,3 mm, 4 mm kalınlığa kadar A2 paslanmaz çelikten yapılmış çelik altyapılarda kullanılabilir
Not
  • Wing-pias® vidalar her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik durdurma ve tırnaklı kaplin tertibatı olan uygulama aparatları kullanılmalıdır. *Ahşap kalınlığı ve yüzey kalınlığı lu = maks. eklenti uzunluğu lB

  • Delme vidaları uygun bir matkap ile işlenmelidir (ör. derinlik durdurmalı akülü matkap)

  • Darbeli tornavida kullanımına izin verilmez

  • Matkap uçlu vidalar parçanın yüzeyine dik olarak takılmalıdır