Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Wheel bearing tool set basic XXL 18 pcs
For disassembly and assembly of large wheel bearings with a diameter of 85 to 99 mm and for installing the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!