Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Wheel bearing tool kit complete 24 pcs
For removal and installation of large wheel bearings from diameter 85 mm as well as installation of the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!