Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta vidası
Çelik, mavi galvanize, tam dişli, mercimek başlı, PZ yıldız başlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Plastik kaygan kaplama
Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.
Eğim açısı
Eğim açısı ne kadar büyükse vida o kadar esnektir; kırılmayı en aza indirir.
Kırılma torku
Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.
Vidalama torku
Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).
25°'lik uç
Kaplamalı ve su geçirmez sunta levhalar ve her türlü ahşap, ahşap çeşitleri ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas konumlandırma
Dış mekan kullanımı için uygun değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!