Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
WÜPLAST® altıköşe lokmalı havşa başlı vida
WÜPLAST<SUP>® </SUP>altıköşe lokmalı havşa başlı vida - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>altıköşe lokmalı havşa başlı vida - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>altıköşe lokmalı havşa başlı vida - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

WÜPLAST® altıköşe lokmalı havşa başlı vida

WN 1423, galvanize çelik 10.9, termo plastik malzemeler için şeffaf kaplamalı (A3K)

Ürün açıklamasını okuyun

24 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

30° açı


  • Radyal gerilimlerin azaltılması

Vidalama işlemi sırasında hasar oluşmaz


  • Daha fazla kaplama

Daha yüksek çekme kuvvetleri



Diş hatvesi


  • Yüksek derecede kendinden kilitleme

Bağlantının gevşek çalışma ihtimalini azaltır


  • Malzeme koruma

Daha yüksek bağlantı yükü kapasitesi



Girintili delik çapı


  • Malzeme hasarı yok

Geliştirilmiş uygulama emniyeti


  • Düşük vidalama torkları

Daha güvenli cıvata bağlantısı



Yüksek kaliteli yüzeyler


  • Krom (VI) içermeyen yüzeyler

  • Yüksek korozyon direnci
Not

WÜPLAST vidalar yalnızca DIN EN ISO 898-1'de tanımlanan mukavemet sınıfı 10.9'a sınırlı ölçüde uygundur; vida geometrisi tüm gerekliliklerin yukarıda belirtilen standarda uygun olarak test edilmesine ve uygulanmasına izin vermez.