Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
WÜPLAST® silindir başlı vida, flanşlı ve Z yıldız başlı WN 1411, çelik 10.9, çinko kaplamalı, şeffaf pasifleştirilmiş (A3K)
Termoplastikler için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
30° açı
- Radyal gerilimlerin azaltılması
Vidalama işlemi sırasında hasar oluşmaz
- Daha fazla kaplama
Daha yüksek çekme kuvvetleri
Diş hatvesi
- Yüksek derecede kendinden kilitleme
Bağlantının gevşek çalışma ihtimalini azaltır
- Malzeme koruma
Daha yüksek bağlantı yükü kapasitesi
Girintili delik çapı
- Malzeme hasarı yok
Geliştirilmiş işlem emniyeti
- Düşük vidalama torkları
Daha güvenli vida bağlantısı
Yüksek kaliteli yüzeyler
- Krom (VI) içermeyen yüzeyler
- Yüksek korozyon direnci
WÜPLAST vidalar yalnızca DIN EN ISO 898-1'de tanımlanan mukavemet sınıfı 10.9'a sınırlı ölçüde uygundur; vida geometrisi tüm gerekliliklerin yukarıda belirtilen standarda uygun olarak test edilmesine ve uygulanmasına izin vermez.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!