Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
WIG kaynak sistemi 180 AC/DC

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

WIG kaynak sistemi 180 AC/DC

Kullanımı kolay WIG tam profesyonel sistem. Gerek şantiyede gerekse atölyede, sistemin tam uygunluğunun keyfini çıkarırsınız.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Temas ve yüksek frekans ateşleme


Temassız HF ateşleme, basma düğmesi ile mümkündür, konvansiyonel kontak ateşlemesine dönüştürülebilir



Çok amaçlı


AC/DC ile alüminyum kaynak da mümkün, elektrot kaynağına dönüştürülebilir



Optimal oksidasyon koruması


Otomatik gaz yönetimi sayesinde tungsten elektrot ve ek yeri oksidasyona karşı optimal olarak korunur.



Enerji tasarruflu


Fan beklemede fonksiyonu, modern performans elektroniği



İş hafızası


Elektrot ve TIG başına iki kaynak işi depolanabilir.



Toz ve neme karşı koruma


PCB için özel kaplama



Hafif ve kompakt


180 A (%35 ED) ile 13,3 kg



Montaj uygulaması için optimal


IP23 ve S işareti



Dayanıklı


60 cm düşme güvenliği (standartlara göre en az 25 cm)

Performans Kanıtı

Baskı: CE, S