Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - 1
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina

Yırtılmaya dayanıklı, sert elastik disk zımpara

Ürün açıklamasını okuyun

10 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Çapraz yarıklı 22 mm delik



Vulkanize fiberden üretilmiş taşıyıcı malzeme


  • Kum boyutu 16-50: 0,8 mm

  • Kum 60-120: 0,6 mm


Elektrostatik yayma


Tutarlı çıkarma oranları



Topsize kaplama (= çok bağlamalı ve taşlama dolgu macunlarının soğutulmasıyla özel zirkonya alumina) ve oldukça elastik tam sentetik reçine bağlayıcı


  • Sert taşlama performansı

  • Soğuk taşlama: İş parçasında kararma olmaz

  • Uzun kullanma süresi

  • Düşük gürültü seviyeleri

  • Taşlama kumunun etkin biçimde kendi kendine keskinleşme etkisi
Not

Genel çalışma ve güvenlik talimatları


  • Yalnızca onaylı, hasar görmemiş zımpara tabanları olan fiber diskleri kullanın

  • Fiber diskin çapı, zımpara tabanının çapından 15 mm'den fazla daha büyük olmamalıdır

  • Daldırmalı-kesmeli taşlamaya izin verilmez

  • Her zaman uygun koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruması vb. gibi koruyucu ekipman kullanın.

  • Doğrudan güneş ışığı almayan ve ısı kaynaklarına uzak bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda veya zemin üzerinde saklamayın

  • 18-22°C'de ve %45-60 bağıl hava nemi bulunan ortamda, orijinal ambalajında saklayın