Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vida/cıvata çıkarıcı seti, uzun 7 parça
Kompakt ürün seti halinde en yaygın boyutlarda, yalama olmuş altıgen lokma ve TX vidalar için sorun çözücü. Genellikle benzer bağlantılar için de kullanılabilir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Hassas şekilde üretilmiş konik spiral profil
10 mm boyuta kadar 3/8 inç kare tahrik
12 ve 14 mm için 1/2 inç kare tahrik
Genleşme etkisi bilezikle sınırlandırılmıştır
Derinde bulunan vidalar için ideal
Daha uzun tasarım
Zaman tasarrufu
Delme veya kaynak yapmak gerekmez
Yuvarlatılmış altıgen lokma ve TX vidaların kolay gevşetilmesi
Konik spiral profil sayesinde
<><> 8-14 mm delikler bir milimetre büyütülür. Uygun bir vida/cıvata çıkarıcı seçin, delinmiş deliğe vidalayın ve ardından vidayı veya cıvatayı çıkarın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!