Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç manyetik bits tutucu
Hızlı değiştirilebilen mandrenli ve kılavuz manşonlu inovatif manyetik bits tutucu
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir
- Manşon etkinleştirilmezse uç, montaj parçasına itilir
- Bits uç, sarsıntısız ve güvenli bir şekilde oturması için otomatik olarak kilitlenir
- Yay mekanizmalı hızlı değiştirilebilen mandren sayesinde kolay kilit açma
Mükemmel tutuş ve rahat çalışma
- Mükemmel tutuş için tırtıklı, hızlı değiştirilebilen mandren ve rahat çalışma için siyah alüminyum kılavuz manşonu
- Manşon, uç ile birlikte dönmez
Çok ince tasarım
- Çok ince bits tutucu, maks. çap. 11,5 mm
- Dar alanlar için uygun
DIN 3126'ya uygun altıgen uçlar için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!