Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
VDE yan keski, DIN ISO 5749 IEC 60900

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

VDE yan keski, DIN ISO 5749 IEC 60900

Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

  • Frezelenmiş hassas bıçak sayesinde güç tasarruflu, temiz kesim

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve kesme yüzeyi hassasiyeti sağlar

  • Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli

  • Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu 1 parçalı konforlu tutma sapı

  • Bıçaklar: Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar

  • Yüzey: Tüm kenarlarda taşlanmış ve krom kaplamalı

  • Mafsal: Takılı