Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıgen bağlantı için VDE tornavida seti 6 parça
Boyutlar: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Şaft: siyah oksit, izoleli
- Çıkış: DIN 475/2
- Standart: DIN 7445, IEC 60900:2012
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!