Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VDE tornavida seti, düz/PZ yıldız başlı
5 parça: 1 adet düz 0,4 x 2,5; 1 adet düz 0,8 x 4,0; 1 adet düz 1,2 x 6,5; 1 adet PZ1; 1 adet PZ2
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Bıçak: Parlak, izoleli
Standart: IEC 60900:2004'e uygun olarak ayrı ayrı test edilmiştir
İçerik: 5 parça
- Düz 0,4 x 2,5 x 80
- Düz 0,8 x 4,0 x 100
- Düz 1,2 x 6,5 x 150
- PZ 1 yıldız başlı
- PZ 2 yıldız başlı
Elektrik sektörü için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!