Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Uzun kullanma süresi ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme için yüksek kaliteli takım çeliğinden yapılmış pense
- Otomatik açma için açma yaylı sıyırma pensesi
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekilli yan keskiler
- Yüksek bükülme gerilimine dayanıklı uçları olan kargaburun pense
- Güvenli çalışma için ergonomik ve kaymayan 2 parçalı konforlu tutma sapı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!