Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışmak içindir.
- Yüksek kaliteli takım çeliğinden üretilmiş, uzun takım ömrüne sahip olup kesme yüzeylerinin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar .
- Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz özelliğe sahip tutma kolu
- Daha Kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kombine pense.
- Daha kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kablo sıyırma pensesi
- Yüksek bükme gerilimleri için kargaburun pense
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekilli yan keski
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!