Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VDE kombine pense DIN ISO 5746 IEC 60900
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar
- Ekstra uzun kesme ağzı daha kalın kablolar için de uygundur
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, tek parçalı tutma sapı
- Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavramak için yakıcı portu
- Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey
- Bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!