Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VDE kargaburun pense, köşeli
Kavrama, kesme, bükme, sıyırma ve presleme için ergonomik pense
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
Eklemleri ve kasları korur
Rahat ve yormayan el konumu
Çok sayıda işleve sahip üniversal uygulama
- Vidaları profilli yakıcı portu ile sıkın
- Kablo yüksüklerine basma (düşük gerilim aralığı)
- Hassas ve güçlü kesme işlemi
- 1,5 ve 2,5 mm² kabloları sıyırma
Uzun kullanma süresini ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme
Yüksek kaliteli takım çelikleri
Güvenli çalışma yöntemi
Geniş VDE yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı
Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar
Yüzey taşlanmış ve üniversal krom kaplamalı
Açma yaylı bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!