Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar hareketli parçalar üzerinde çalışmak için
- Üstün kalite takım çeliği, uzun alet ömrü ile kavrama ve kesme yüzeylerinde hassasiyet sağlar
- Ekstra uzun bıçak, daha kalın kablolar için de uygundur
- Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli konforlu tutma sapı
- İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavrama için brülör portu
- Yüzey tamamen taşlanmış ve krom kaplamalıdır
- Bindirmeli mafsal
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!