Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
VDE kombine güçlü pense

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

VDE kombine güçlü pense

DIN ISO 5746, IEC 60900. Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar

  • Ekstra uzun kesme ağzı daha kalın kablolar için de uygundur

  • Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, tek parçalı tutma sapı

  • Bıçaklar: Endüktif olarak sertleştirilmiş hassas bıçaklar

  • Yuvarlak malzemeleri kavramak için yakıcı portu

  • Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey

  • Mafsal: Takılı, kaldıraç