Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VARIFIX® bağlantı braketi, 90° 4 adet yuvarlak delik ile
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Cradle to Cradle® sertifikalı
- Binanın tehlikeli olmayan maddelerle geliştirilmesi
- Çevre Dostu İnşaat için geniş uygulama yelpazesi ve LEED®, BREEAM® ve DGNB ile uyumlu inşaat sertifikası
Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.
- Köşe bağlantıları
- Braket yapıları ve serbest yapılar
- Ayrıca doğrudan C montaj rayları üzerindeki delik desenine monte edilebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!