Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Uygulama tabancası WIT-Multi
Hemen hemen tüm WIT kartuşları ve silikon kartuşların uygulanması için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
150 ml, 330 ml ve 420 ml koaksiyel kartuşlar, 300 ml boru şeklinde film kartuşlar, 385 ml, 440 ml ve 585 ml yan yana kartuşlar ve silikon kartuşlar için uygundur
Aşağıdaki kimyasal dübel maddeleri uygulanabilir:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!