Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Crowfoot anahtar seti, Üniversal
2 parça. Erişilmesi zor veya aşınmış altıgen/çift altıgen vida bağlantılarını çözmek için son derece çok yönlü anahtar
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Dönme yönünde kendiliğinden kilitlenen hareketli kelepçe parçası sayesinde ulaşılması zor yerler için özellikle uygundur
- Ağır yuvarlak altıgen kafalarda bile yeterli tutuş
- Yüksek kaliteli, dövme CrV malzemesi sayesinde son derece dayanıklıdır
- Uzatmalar, cırcırlar, T kolları veya sürgülü tutma saplarıyla kullanılabilir
Teslimat kapsamı:
- 1 küçük sıkıştırma kafası, AF, 8-17 mm (5/16-11/16 inç), bağlantı 3/8 inç, uzunluk 80 mm
- 1 büyük sıkıştırma kafası, AF, 14-32 mm (9/16-1 1/4 inç), bağlantı 1/2 inç, uzunluk 120 mm
Özellikle denge çubuklarındaki bilyeli vida bağlantıları, hortum vida bağlantıları arasındaki bağlantı parçaları, sıkı hava ve yağ hatları üzerindeki vida bağlantıları, basınçlı hava depolama tesisleri vb. için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!